{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RNGN 120700 | |
Pană de fixare | 219930 | |
Şurub pentru pană de fixare | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 212500 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197511775 |