{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Înălţimea totală | 45 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1880 T1 | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js16 | |
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj | Cu canal de ajustare | |
Unghiul elicei | 27 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
⌀ găurii H7 | 27 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Tip produs | Freză cilindrică |
Cod articol | 182220 80X45 |