Execuţie:
Pentru degroșare și finisare la cele mai mari valori de avansare și cu funcționare silențioasă. Geometrie nou concepută și strat de acoperire ultraperformant pentru rezultate de fabricație remarcabile, asigurându-se totodată durabilitatea maximă a diferitelor materiale. Stabilitate proprie foarte mare şi silenţiozitate datorate danturii divizate inegal. Toleranță: rază tăiș R1 = ±0,005 mm.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Avantaj:
- Funcţionare deosebită fără vibraţii.
- Profil special de canale, spaţii mari de evacuare a aşchiilor.
- Rotunjire special ajustată a muchiilor.
- Substrat optimizat în ceea ce priveşte duritatea şi tenacitatea.