GARANT Master UNI TKM-torusjyrsin TiSiN

Tuote nro.: 206367
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
24 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn korkeimmilla syöttöarvoilla ja tasaisella käynnillä. Uudenlainen geometria ja suurtehopinnoite mahdollistaa erinomaiset tulokset ja suurimmat mahdolliset käyttöiät erilaisten materiaalien työstössä. Korkea vakaus ja tasainen toiminta epätasaisen jaon ansiosta. Lastuamissäteen toleranssi R 1 = ± 0,005 mm.
Rakennemitat DIN 6527 -standardin kaltaiset.

Etu:

  • Erittäin tärinätön käynti.
  • Erityinen uramuoto, suuret lastu-urat.
  • Erityisesti mukautettu särmien pyöristys.
  • Optimoitu aine kovuuden ja sitkeyden suhteen.

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin