GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 2/0,2 mm

Cod articol: 206335 2/0,2
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 0,2×D; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 2,5 mm
Raza la colţ R1 0,2 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ minim al degajării cozii D5 1,8 mm
⌀ maxim al degajării cozii D6 1,95 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,008 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,01 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206335 2/0,2
EAN / GTIN 4062406275754

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
75
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat. Pentru o durabilitate excepţională şi putere optimă de aşchiere a diferitelor materiale de lucru.
Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza muchiei de tăiere R1
Măr. rază 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Măr. rază> 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Aplicaţie:

Special pentru prelucrarea la viteze mari în producţia de matriţe şi scule pentru frezarea prin copiere. Rezultate excepţionale la frezarea uscată.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 206300.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături