{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | h11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,6×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Dimensiunea ap max rânduri | 0,3 mm | |
Rază de programare | 0,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză toroidală din carbură |
Cod articol | 206271 6 | |
EAN / GTIN | 4045197596376 |