{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 315 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Materialul sculei | HSS E | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 220 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 9; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177500 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245311 |