Freză disc de debitat din carbură DIN 1838 B grosier 63X0,6 mm

Cod articol: 179820 63X0,6
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 1838

Detalii despre produs

Date tehnice

63 mm
Grosime 0,6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 1838
⌀ găurii 16 mm
Număr de dinţi Z 50
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179820 63X0,6
EAN / GTIN 4045197247124

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
600
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Produs german de calitate superioară cu dantură de precizie şi rectificare concavă laterală realizată în procedeul de rectificare oglindă. Viteza de aşchiere poate fi majorată de 3 – 4 ori comparativ cu pânzele de circular HSS.
DIN 1838 B cu dantură grosolană şi dantură curbată, forma B cu muchii teşite. Pentru prelucrarea unor secţiuni transversale mai ample şi la adâncimi mai mari. Aceste discuri pot avea utilizare universală datorită formării de aşchii îmbunătăţite şi a spaţiilor mai mari pentru aşchii, la fel ca modelul cu dantură fină.

Notă:

  • Raporturile stabile la maşină şi la fixarea piesei reprezintă două condiţii importante. Nerespectarea acestor condiţii creează pericol de rupere a discului de debitat.
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840.
  • Dimensiunile speciale sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături