Disc de circular grosier 350X3 mm

Cod articol: 177400 350X3
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS

Detalii despre produs

Date tehnice

350 mm
Grosime 3 mm
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 40 mm
Număr de dinţi Z 110
Pas t 10 mm
Număr de găuri de antrenare 2; 4
⌀ gaură de antrenare 8; 12 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 55; 64 mm
Recomandat pentru marca de ferăstraie Eisele
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 177400 350X3
EAN / GTIN 4045197245250

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Produs german de top. Dantură de precizie şi suprafeţe laterale rectificate foarte fin. Creştere semnificativă a durabilităţii şi protecţie împotriva încărcării cu material datorită suprafeţei nitrurate.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 U / min). Pas t: (forma dinţilor).

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături