Tarod de maşină sincron HSS-E-PM Forma E G1/8

Cod articol: 137813 G1/8
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Forma conului de atac: E

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de fabricaţie
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ Filet 9,73 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 8,8 mm
Toleranţa arborelui h6
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 29,19 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137813 G1/8
EAN / GTIN 4045197705747

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
32
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 500 N/mm²
P
33
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN 1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea universală pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8%).
Forma E (Con de atac: 1,5 – 2 paşi) pentru adâncimi maxime ale filetului.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.