Tarod de maşină sincron HSS-E-PM Forma E G1/8

Cod articol: 137345 G1/8
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Forma conului de atac: E

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire DLC
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de fabricaţie
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ Filet 9,73 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 8,8 mm
Toleranţa arborelui h6
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 24,33 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137345 G1/8
EAN / GTIN 4045197705563

Tabel de aplicaţii

Alu
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Cu strat de acoperire DLC sp2 special de ultimă generaţie. Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).
Forma E (Con de atac: 1,5 − 2 paşi) pentru adâncimi maxime ale filetului.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.