HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 10-32

Cod articol: 133404 10-32
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Clasa de toleranţă: 2B
  • Forma conului de atac: B
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverTap
Dimensiunea filetului 10-32 UNF
Strat de acoperire neacoperit
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,794 mm
Pasi/inch 32
⌀ Filet 4,83 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 4,1 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 14,49 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133404 10-32
EAN / GTIN 4067263161424

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.
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
    UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături