{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132720 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197072597 |