Execuţie:
GARANT Master Tap INOX:Tarod performant, elaborat special pentru
utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în
materiale duplex.Spiralizarea la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
- Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
- Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
- Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire
Forma E (con de atac cu 1,5-2 paşi).
Aplicaţie:
Pentru fileturi cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).