GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM Form E TiAlN

Article no.: 137752
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
59 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: E
  • Spiralvinkel: 45

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Master Tap INOX:
Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker användning i rostfria och syrafasta stål samt duplexmaterial.
45°-spiraliseringen av spännspåren underlättar spånbildningen speciellt i duktila austenitiska CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiALN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet

Form E (1,5-2 varv förskär).

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Suitable products

From the same series "Master Tap"
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
    G Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen