{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 2 mm - 6,2 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M11 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Lungimea totală | 175 mm |
Cod articol | 148100 1 |