Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior şi exterior la 55° 14

Cod articol: 218020 14
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
  • Tip de filet: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1,814 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Unghi al flancurilor 55 grad
Mărimea plăcuţei 11 mm
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Pasi/inch 14
Număr de dinţi Z 5
Utilizare la interior/exterior interior; exterior
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218020 14
EAN / GTIN 4045197412300

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet interior şi exterior 55° conform Normei B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Clasă de toleranţă: Clasă Medie A.