Plăcuţă de frezare pentru filet interior la 60° 1,5 mm

Cod articol: 218055 1,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    78,96 € / buc.
  • de la 2 buc.
    65,80 € / buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1,5 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 19 mm
Utilizare la interior/exterior interior
Recomandat pentru fileturi M10
Număr de dinţi Z 13
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet da
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218055 1,5
EAN / GTIN 4045197645579

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GRP, CRP
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu un singur tăiş

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dinte. Avans fz = HB 7735 în oţel  > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dinte.
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
    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături