MT LNHU 2104 16PG IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interioare și exterioare pentru țevi blindate PG conform DIN 40430 (presetupe pentru cabluri)

Cod articol: 3320133
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320133
EAN / GTIN 7291075377057
Număr producător 3320133
L-Număr L24290 174

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interioare și exterioare pentru țevi blindate PG conform DIN 40430 (presetupe pentru cabluri)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.6 mm
  • Forma filetului (THFT): PG
  • Pasul filetului (TP): 1.588 mm
  • Dimensiunea filetului PG21,29,36,42,48
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 16 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate