{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G; G-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ nominal DC | 7,79 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
⌀ gât D1 | 11 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 21,3 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
⌀ găurii | 7,79 mm | |
Adâncimea filetului | 19,46 mm |
Cod articol | 139720 G1/8 |