{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Tip de filet | G; G-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 20,4 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
⌀ găurii | 8 mm | |
Adâncimea filetului | 19,46 mm |
Cod articol | 139710 G1/8 |