MTE D13.7-1-C10C-14-B Freze de frezat filete cu Plăcuţe cu tije cilindrice din carbură cilindrică

Cod articol: 3108489
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3108489
EAN / GTIN 7291075377552
Număr producător 3108489
L-Număr L24090 48

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete cu Plăcuţe cu tije cilindrice din carbură cilindrică

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 153.5 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate