{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 128 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 279810 2 | |
Portplăcuţă 1,5° | 272610 1,5 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 272002 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430526 |