{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7125 | |
Tip de filet | RD; RD-LH | |
Normă pentru filet | DIN 405 | |
Unghi al flancurilor filetului rotund | 30 grad | |
Grosime | 4,76 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 22 mm | |
Număr de paşi / inch | 4 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270964 4 | |
EAN / GTIN | 4045197929419 |