Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Clichet reversibil, 3/8 inch

Cod articol: 635060
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lungimea totală 200 mm
Număr de dinţi 30
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635060
Număr producător 8816P

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Chei tubulare acţionate manual.
Pătrat exterior conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc, pentru locaş pătrat conform DIN 3120-C 10, cu canale.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.