Geantă textilă pentru instalator

Cod articol: 692240
La cerere
În stoc
664 livrabil imediat
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Dimensiune exterioară L 470 mm
Dimensiune exterioară l 300 mm
Dimensiune exterioară H 300 mm
Greutate 2,5 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692240
EAN / GTIN 4045197728227

Descriere

Execuţie:

Compartiment principal mare cu 13 compartimente buzunar cu bandă elastică. 2 buzunare exterioare scurte şi unul lung (cu buzunar cu fermoar şi reflector) şi suplimentar 3 buzunare exterioare elastice. Capac pentru depozitare cu deschidere suplimentară pentru utilizarea mânerului confortabil din aluminiu. Partea inferioară protejată contra stropirii cu apă, cu muchie pentru apă şi 6 picioare. Curea de umăr reglabilă cu burete detaşabil pentru umăr.

Material:

Din nylon foarte rezistent.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb