Cuţit de siguranţă SECUPRO MEGASAFE cu 1 lamă

Cod articol: 842052
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 153 mm
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Număr producător 11600602

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 17 mm şi retragere complet automată a lamei. Mâner ergonomic din aluminiu cu cursor bilateral pentru dreptaci şi stângaci. Schimb sigur şi confortabil al lamei, care se poate folosi în 2 moduri.

Aplicaţie:

Pentru cartoane cu până la 3 straturi, rulouri, cauciuc, PVC şi multe altele.

Piese de schimb:

Pentru lame de schimb, vezi Cod 842057 Ref. 10 sau pentru lame ceramice, Cod 842057 Ref. 2C.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"