Cuţit de siguranţă SECUNORM MIZAR cu 1 lamă

Cod articol: 842095
La cerere
În stoc
1.506 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 139 mm
Număr de lame 1
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 842095
EAN / GTIN 4002632920790
Număr producător 12500102

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 15 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic pentru cleşte, uşor (59 g), din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu o pârghie cu mişcare lină pentru declanşarea lamei. Siguranţă inovatoare 3 în 1 cu care se poate bloca şi debloca scula de tăiat şi se poate iniţia schimbarea lamei (lamă de schimb Cod 842097 Ref. 10). Lama se poate folosi în 2 moduri.

Aplicaţie:

Pentru toate lucrările normale de tăiere, precum tăierea de carton cu 3 straturi, folie, benzi din material plastic, bandă adezivă, saci sau material textil.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb