Cuţit de siguranţă SECUNORM 380 cu 1 lamă

Cod articol: 842070
La cerere
În stoc
2.765 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 170,5 mm
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Număr producător 380001.02

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 73 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă (inclusiv mâner moale), cu o şină metalică robustă în interior pentru ghidarea lamei. Schimbare sigură şi simplă a lamei (lamă de schimb Cod 842072 Ref. 10, lamă cu tăiş dinţat Cod 842073 Ref. 10 sau lamă scurtă Cod 842077 Ref. 10). Stângacii întorc o dată lama de calitate în mâner.

Aplicaţie:

Taie ca un cutter, doar mai sigur - de exemplu materiale mai groase precum stiropor, spumă, spumă pentru construcţii şi vată izolatoare, carton cu până la 4 straturi, saci şi toate tipurile de folii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"