IMPAKTOR Set de biţi, pentru şurubelniţa IMPACT, 10 buc.

Cod articol: 674131
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Bit-Check 10 Impaktor 2
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de piese 10
Lungime bit 25 mm
Clichet antrenare nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Număr producător 05057682001

Descriere

Execuţie:

Calitatea excepţională a oţelului, tehnologia de călire, procedeul de producţie şi geometria specială garantează obţinerea de rezultate excelente la şurubelniţele IMPACT. Împreună cu stratul de acoperire diamantat (diminuează semnificativ forţa Cam-Out) şi cu zona de torsiune se obţine o durabilitate mai ridicată de până la 5 ori în comparaţie cu biţii standard.

Aplicaţie:

Datorită funcţiei sale de răsucire-percuţie, şurubelniţa IMPACT obţine numeroase vârfuri de putere, cărora „biţii normali” nu le rezistă decât o durată scurtă de timp. Biţii IMPAKTOR sunt creaţi special pentru utilizarea pe şurubelniţe cu percuţie, dovedind o durabilitatea mult mai lungă comparativ cu biţii standard obişnuiţi.

Conţinut:

Biţi IMPAKTOR, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Ref. 2; 1 buc. Ref. 3
Biţi IMPAKTOR, C 6,3, pentru TORX® interior: 3 buc. Ref. TX25, câte 1 buc. Ref. TX30, TX40
1 coadă de cuplare IMPAKTOR: Gr. 6,3R cu magnet inelar

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb