SOGX 110509 ST1400

Cod articol: 234084 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,20 € / buc.
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110509
Serie Power Drill
Tip ST1400
Categorie HB6530
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,08 - 0,18 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234084 ST1400
EAN / GTIN 4045197697851

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
230
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

A nu se folosi ca tăiş interior (neapărat necesar pentru tăiş interior = tip de material de aşchiere HB630).