{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M10 | |
Suport | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ cozii d | 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ exterior D | 17,8 mm | |
⌀ găurii D1 | 10,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
Lungime utilă L1 | 40 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 301364 M10X100 | |
EAN / GTIN | 4045197770868 | |
Număr producător | 301364 M10X100 |