{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SILVER | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560453 115X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443730 | |
Număr producător | 7100141083 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de degroşare Silver, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 115X7mm
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | 20-30 grad |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm |
Lăţimea discului | 7 mm | 7 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | Ceramică |
Tip produs | Disc de degroşare | Disc de degroşare |