Rolă economică din pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă, 25 mm × 50 m, Granulaţie: 40

Cod articol: 556960 40
(0,56 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
Lăţimea rolelor economice 25 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Înălţimea dozatorului 312 mm
Adâncimea dozatorului 312 mm
Lamă rupere integrată da
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556960 40
EAN / GTIN 4045197808332
Număr producător 556960 40

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare.
Rolă economică în cutie dozatoare practică cu fantă vizuală pentru recunoaşterea rapidă a nivelului de umplere şi lamă de rupere de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Ideal pentru metal. Recomandat şi pentru prelucrarea lemnului şi a vopselei.