{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2 mm - 6 mm | |
Suport | BT 40 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302868 2-6 |