Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Trusă de electrician Competence XXL II 115 buc, Tip: 2

Cod articol: 680525 2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 680525 2

Descriere

Execuţie:

Gamă vastă de scule electrice într-o cutie rezistentă la şocuri, din polipropilenă. Amortizoarele de gaz încorporate suplimentar ţin capacul în diferite poziţii şi împiedică închiderea automată a acestuia.

Livrare:

Set de şurubelniţe dinamometrice TorqueVario®-S electric: 18 piese, 0,5 – 5,0 Nm
Şurubelniţă cu compartiment pentru biţi LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 buc
Şurubelniţă cu suport pentru biţi SoftFinish® electric slimVario pentru biţi slimBits 6 mm: 1 buc.
Bit slimBit electric, PZ: 1 buc. Ref. 2
Şurubelniţă SoftFinish® electric slimFix, lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 5,5; 6,5
Şurubelniţă SoftFinish® electric slimFix, PH: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Şurubelniţă SoftFinish® electric slimFix, PZ: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Şurubelniţă SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Şurubelniţă SoftFinish® electric slimFix, pentru Torx® Tamper Resistant: Câte 1 buc. Ref. 10; 15; 20; 25
Şurubelniţă SoftFinish® electric, pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13
Şurubelniţă de precizie PicoFinish electric, PH: 1 buc. Ref. 0
Şurubelniţă de precizie PicoFinish electric, lată: 1 buc. Ref. 2,5
Cheie pentru dulap de comandă, formă de tijă, pătrat exterior 5–8, triunghi exterior 9: 1 buc.
Şurubelniţă SoftFinish®, lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 12
Set de biţi XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 buc.
Set de şurubelniţe unghiulare cu cap sferic în suport ErgoStar pentru hexagon interior: 9 buc.
Cleşte cu tăiere laterală ultraperformant BiCut® Professional cu DynamicJoint®: 1 buc.
Cleşte cu tăiere laterală Professional electric cu DynamicJoint®: 1 buc.
Cleşte pentru cabluri Professional electric: 1 buc.
Cleşte de precizie cu tăiere laterală Classic: 1 buc.
Cleşte universal Professional electric cu DynamicJoint® şi OptiGrip: 1 buc.
Cleşte cu fălci rotunde plate Professional electric, cotit 40°: 1 buc.
Cleşte cu fălci rotunde plate Professional electric, drept: 1 buc.
Cleşte pentru instalatori Professional electric: 1 buc.
Cleşte pentru instalaţii TriCut Professional electric: 1 buc.
Sculă de dezizolare: 1 buc.
Cleşte de dezizolat automat pentru 0,03–16 mm²: 1 buc.
Sculă de sertizare automată pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 0,08–16 mm²: 1 buc.
Sculă de sertizare pentru papuci de cablu şi contacte izolate 0,5–6 mm²: 1 buc.
Foarfecă electrică pentru cabluri până la 50 mm² şi funcţie de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 1–5 mm²: 1 buc.
Dispozitiv de verificare a tensiunii, fără contact, cu un singur pol, 230–1000 V CA: 1 buc.
Dispozitiv de verificare a tensiunii SoftFinish®, cu un singur pol, 110-250 V, cu fantă: 1 buc. Ref. 3
Lanternă de buzunar cu LED max. 300 lm, cu laser clasa 2 şi lumină UV max. 400 nm: 1 buc.
Nivelă electrică, lungime 400 mm: 1 buc.
Metru pliant pentru electrician Longlife®, lungime 2 m, portocaliu: 1 buc.
Set de perforatoare pentru dibluri SoftFinish® cu dibluri: 5 bucăţi
Ciocan pentru electrician, 300 g: 1 buc.

Notă:

Livrarea se realizează fără ca sculele să fie aşezate în trusă.