Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck”, Moment de torsiune maxim: 10Nm

Cod articol: 654650 10

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 10 Nm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 1 Nm - 10 Nm
Lăţime aparat de afişare 120 mm
Înălţime aparat de afişare 124 mm
Adâncime aparat de afişare 167 mm
Greutate 5,21 kg
Adaptor pătrat 1/4 inch
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654650 10
EAN / GTIN 4018754273003
Număr producător 96521202

Descriere

Execuţie:

Aparat variabil şi flexibil de verificare a momentului de rotație, datorită afişajului rotativ şi a corpului de bază. Posibilitate de montare orizontală şi verticală. Afişajul şi tastatura cu membrană sunt protejate împotriva stropirii cu apă şi sunt realizate din material plastic rezistent la şoc.
3 moduri de utilizare:
  • Afişaj sincron (Track)
  • Recunoaşterea punctului unghiular (First-Peak)
  • Afişarea valorii de vârf (Peak-Hold)

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Avantaj:

Aparat compact şi variabil de verificare a momentului. Funcţionare cu alimentator sau baterie.

Aplicaţie:

Reglare a şurubelniţelor dinamometrice şi a cheilor dinamometrice cu resp. fără scală de reglare.

Livrare:

Inclusiv alimentator, în geantă de plastic stabilă.