Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 42 buc. 6

Cod articol: 630328 6

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 41
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Ambalaj Casetă din tablă de oţel
Lungime 234 mm
Lăţime 104 mm
Înălţime 41 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630328 6

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
Pentru şuruburi pentru Pozidriv şi pentru Philips cu filet M2 − M6, şuruburi cu fantă cu filet M2 − M4
şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
BIŢI hexagonali C 6,3: 4 buc. similar Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
BIŢI pentru Phillips C 6,3: 3 buc. similare Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
BIŢI Pozidriv C 6,3: 3 buc. similare Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
BIŢI Schlitz C 6,3: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BIŢI pentru Torx® C 6,3: 7 buc. similare Cod 675340 Ref. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029
Mâner tubular: 1 buc. similar Cod 632829
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632420 Ref. 50; 100
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633520
Clichet: 1 buc. Cod 632300 cu extractor
Coadă de cuplare E 6,3: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K pentru BIȚI 1/4 inch C 6,3
Coadă de conectare: 1 buc. Cod 650005 Ref. 2 cuplaj cu hexagon E 6,3 1/4 inch − pătrat 1/4 inch
Adaptor pentru biţi: 1 buc. Cod 676800 1/4 inch cap pătrat - suport pentru cheie cu hexagon 1/4 inch
Păstrare în: Casetă din tablă de oţel