Execuţie:
Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Aplicaţie:
Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
Pentru şuruburi Phillips şi Pozidriv cu filet M2 − M6 şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M3,5 − M8.
Material:
Oţel crom-molibden, cromat mat.
Livrare:
Biți pentru chei tubulare hexagonale: 9 buc.
Ref. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
BIȚI hexagonali: 5 buc. Cod
675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8
BIȚI pentru Phillips: 3 buc. Cod
675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
BIȚI Pozidriv: 2 buc. Cod
675320 Ref. 1/25; 2/25
BIȚI pentru Torx®: 6 buc. Cod
675340 Ref. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prelungitor cu manşon cu rotire rapidă: 1 buc. 200 mm
Prelungitor Wobble: 1 buc. 76 mm
Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. pătrat 3/8 inch − suport pentru biţi hexagonali 1/4 inch
Clichet (Ref. P): 1 buc. Cod
635290 cu pătrat introdus
Clichet (Ref. S): 1 buc. Cod
635295 cu clichet reversibil
Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai