Ferăstrău circular cu acumulator, Tip: 71360461

Cod articol: 078209 71360461
Produs nou
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului F-IRONCut57AS
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 18 V
Execuţie Ferăstrău circular metalic
Turaţie maximă 2.800 min-1
⌀ pânză de ferăstrău 150 mm
⌀ găurii pânzei de ferăstrău 20 mm
Adâncimea maximă de tăiere 90° 57 mm
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Greutate 3,05 kg
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău circular compact pentru metale, fără fir, pentru tăieri rapide și precise la rece în tablă, țevi și profile de până la o adâncime de tăiere de 57 mm.
  • Reglarea manuală a turației.
  • Rezervor mare de colectare a cipurilor.
  • Comutator de oprire, protecție la repornire și oprire temperatură.

Livrare:

Inclusiv pânză pentru ferăstrău circular manual, recipient de colectare a cipurilor și l-BOXX. Fără acumulator şi încărcător.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb şi set de iniţiere recomandate, de la Cod 073814 şi Cod 073839.
Seturile de pornire corespunzătoare pot fi găsite la nr. 073863 - 073867.