{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | HFW 9-125 | |
Putere absorbită | 850 W | |
Turaţie maximă | 7.100 min-1 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 33 mm | |
Greutate | 2,5 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 4 m/s2 | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077412 782086 | |
Număr producător | 78208660000 |