{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | WSB20-180 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 2.000 W | |
Vibraţie maximă conform EN | 6 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 180 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 48 mm | |
Greutate | 4,8 kg | |
Întrerupător de siguranţă | da | |
Particularitate | QuickIN | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077152 72210529 | |
Număr producător | 72210529232 |