{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cap de pulverizare | Standard | |
Conţinut | 0,5 l | |
Culoarea | alb | |
Punct de fierbere | 60 °C - 100 °C | |
Punct de aprindere | < 0 °C | |
Temperatură de autoaprindere | 200 °C | |
Solubilitate în apă | insolubil | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie | |
Tip produs | Lubrifiant |
Cod articol | 083058 | |
Număr producător | 30515-AD |