Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cutie de păstrare, Midi

Cod articol: 096921
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
Lungime interior 240 mm
Lăţime interioară 130 mm
Înălţime interioară 230 mm
Culoarea negru
Dimensiunea cutiei de păstrare Midi
Tip produs Păstrarea elementelor de protecţie a ochilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096921
Număr producător 4901200

Descriere

Execuţie:

Cutie de păstrare din plastic ABS solid, pentru păstrarea sigură şi curată a echipamentelor de protecţie personală la locul de muncă. Cutia poate fi fixată pe perete, ceea ce permite păstrarea echipamentelor importante de protecţie personală acolo unde este nevoie. Nu se închide.

Aplicaţie:

Cu inserţii din spumă dură pentru păstrarea a patru ochelari de protecţie.