Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi KryTech 563, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094470 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 96
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 4343B
Material de suport PEHD
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea negru / gri
Material acoperire Nitril
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 37 g
Lungime 230 mm - 270 mm
EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
EN 388 Rezistenţă la tăiere 3
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
EN 388 Rezistenţă la perforare 3
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Capacitate de aerisire bun(ă)
Fără DMF da
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede bun(ă)
Prindere în condiţii alunecoase foarte bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094470 7

Descriere

Execuţie:

KryTech 563. Pentru lucrări sensibile şi generale în mediu de lucru uscat şi puţin murdar. Rezistenţă excelentă împotriva uleiurilor şi a grăsimii. Stratul de acoperire cu nitril garantează o durată lungă de viaţă. Recomandate în special pentru presarea metalului, manipularea tablelor, lucrări mecanice de întreţinere.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.