Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi pentru protecţie împotriva frigului uvex unilite thermo HD, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094820 8
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Aplicaţie de folosinţă multiplă
Mărimea mănuşilor 8
Domeniu de utilizare Allround
EN 388 3231X
EN 511 12X
Material de suport Acril / nylon
Strat de acoperire PVC
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Culoarea negru / portocaliu
Greutate 197 g
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie împotriva frigului
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva frigului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094820 8
Număr producător 6094208

Descriere

Execuţie:

Uvex unilite thermo HD. Mănuşi de protecţie împotriva frigului din acril și ţesătură de bumbac. Cu dosul palmei acoperit complet pentru o mai bună protecție împotriva umezelii și strat de acoperire robust din PVC pentru o siguranţă mai bună la prindere.

Aplicaţie:

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.