Raft de bază pentru birou, Adâncime 600 mm, Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare: 2000/1000mm

Cod articol: 990595 2000/1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 600 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.060 mm
Număr de rafturi de depozitare 6
Tip produs Raft pentru dosare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990595 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220080
Număr producător 17743

Descriere

Execuţie:

Faţade cadru şi rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.
Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor şi a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.
Capacitatea portantă maximă: 150 kg pe raft de depozitare.
Adâncime raft 600 mm: cuprinde până la 192 de dosare pe panou la o înălţime de 2300 mm.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
Raft de bază: lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: lungime nominală +6 mm
Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm
Lungime nesprijinită: max. 600 mm

Notă:

  • Rafturile cu un raport înălțime/adâncime mai mare de 4:1 trebuie asigurate împotriva răsturnării.
  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături