Set de bacuri magnetice pentru menghină, Lăţimea bacurilor: 125mm

Cod articol: 967702 125
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 125 mm
Tip de fixare Magnet permanent
Material Aluminiu
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967702 125
EAN / GTIN 4045197974730
Număr producător 967702 125

Descriere

Execuţie:

Cu magneţi permanenţi integraţi, recomandate pentru toate menghinele cu lăţimea corespunzătoare a bacului.

Adaptat pentru:

Toate modelele de menghine.

Livrare:

Geantă textilă rezistentă, echipată cu 4 perechi de bacuri de menghină din aluminiu (Cod 967722, 967723, 967724, 967727).

Notă:

Model nou cu forţă de fixare mai mare cu 50 %.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături