Execuţie:
Profile rectangulare modelate la rece cu plăcuţe metalice sudate. Fiecare plăcuţă metalică are până la 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului de paleţi.
Adaptat pentru:
Raft de paleţi cu data fabricaţiei din 08/2018 până în 05/2022.
Livrare:
2 coloane pentru agăţarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranţă.
Culoare:
Similar RAL 2004 portocaliu acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
Pentru alte traverse cu lungimea de 2700 mm consultaţi Cod
991337,
991341,
991345 în catalogul principal volumul 3.
Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deterioare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul în confomitate cu DIN 15512:2020.
Capacitate portantă doar împreună cu cadrul S645-B25.