Execuţie:
Alegerea forţei de verificare se selectează cu ajutorul panoului de comandă, iar procesul de verificare are loc automat. Calcularea directă a valorii durităţii se face cu microscopul electronic de măsurare. 4 obiective cu grosisment până la 600×. Construcţia modulară permite demontarea ulterioară până la sistemul complet automat. Cap-revolver complet automat pentru până la 6 poziţii (4 obiective + 2 corpuri de pătrundere).
Standard:
ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.
Livrare:
Echipare de bază gata de funcţionare: piramidă-diamant 136° inclusiv ASTM. Certificat de testare ISO și ambalaj de expediere.
Obiective 10x şi 20x, masă plană ⌀ 60 mm.
Notă:
Livrarea va fi facturată separat. Vă rugăm să contactați tehnicianul dumneavoastră de măsurare în ceea ce privește calibrarea nivelurilor de sarcină și a procedurilor necesare. În funcție de forța de testare și de duritatea preconizată, pot fi necesare obiective suplimentare. Versiune cu PC integrat și alte accesorii la cerere.